10000 produits
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 809 W
hauteur: 1676 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 585 W
hauteur: 1146 mm
longueur: 980 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2912 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 528 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 522 W
hauteur: 500 mm
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3003 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 752 W
hauteur: 444 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1019 W
hauteur: 1851 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1771 W
hauteur: 2200 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 377 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 249 W
matériau: acier
type: autre
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 980 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 685 W
hauteur: 601 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2057 W
hauteur: 1600 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 428 W
hauteur: 749 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 378 W
hauteur: 721 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 388 W
hauteur: 746 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1185 W
type: 21
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2973 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1653 W
hauteur: 675 mm
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 897 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W
hauteur: 1146 mm