10000 produits
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 666 W
hauteur: 500 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1262 W
hauteur: 1804 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1484 W
hauteur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1218 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 570 W
type: 21
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 4233 W
type: 33
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 249 W
type: 22
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 733 W
type: 21
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 409 W
type: 21
hauteur: 600 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 691 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1139 W
hauteur: 611 mm
couleur: or
puissance d'entrée max. chauffage: 470 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 616 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1900 W
hauteur: 1800 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 749 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1295 W
hauteur: 740 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1905 W
hauteur: 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 324 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 450 mm
couleur: gris
hauteur: 1332 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2955 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1031 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 871 W
hauteur: 749 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 743 W
hauteur: 1661 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 851 W
hauteur: 1827 mm