10000 produits
longueur: 1425 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2636 W
hauteur: 674 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 429 W
hauteur: 805 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 691 W
hauteur: 1481 mm
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 871 W
hauteur: 749 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 752 W
hauteur: 444 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1554 W
hauteur: 740 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 817 W
hauteur: 379 mm
couleur: or
puissance d'entrée max. chauffage: 470 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 859 W
hauteur: 592 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1672 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1848 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3003 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 624 W
hauteur: 304 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 388 W
hauteur: 746 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W
hauteur: 1146 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2973 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 583 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 595 W
hauteur: 666 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 980 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 532 W
hauteur: 592 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1905 W
hauteur: 1600 mm