10000 produits
longueur: 695 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2436 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 763 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2748 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 440 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1023 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1130 W
hauteur: 674 mm
longueur: 695 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1552 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1175 W
hauteur: 900 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2177 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 701 W
hauteur: 600 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 377 W
couleur: blanc
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 387 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 745 W
hauteur: 400 mm
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: porte-serviettes
traitement de la surface: non traité
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 752 W
hauteur: 444 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 676 W
hauteur: 444 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 988 W
hauteur: 750 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 785 W
hauteur: 2000 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 377 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 851 W
hauteur: 1827 mm
longueur: 1613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1141 W
hauteur: 749 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 685 W
hauteur: 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2955 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre