10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1747 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
longueur: 597 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 999 W
hauteur: 1706 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 655 W
hauteur: 1460 mm
longueur: 749 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1552 W
hauteur: 1613 mm
couleur: marron
puissance d'entrée max. chauffage: 447 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 845 W
hauteur: 444 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 807 W
hauteur: 518 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1960 W
hauteur: 749 mm
longueur: 650 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 630 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 688 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 400 mm
couleur: noir
hauteur: 799 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 657 W
hauteur: 370 mm
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 890 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 361 W
hauteur: 305 mm
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 654 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1690 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3470 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 667 W
hauteur: 600 mm
longueur: 556 mm
couleur: gris
hauteur: 1707 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 606 W
hauteur: 444 mm
longueur: 280 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 490 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 654 W
hauteur: 1750 mm
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 877 W
hauteur: 527 mm