10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1037 W
type: 22
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 548 W
matériau: acier
type: 21
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 241 W
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 655 W
matériau: acier
type: 22
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 239 W
hauteur: 400 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 642 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 678 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2595 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1540 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 561 W
hauteur: 1225 mm
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2198 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 925 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 936 W
hauteur: 304 mm
longueur: 1625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1664 W
hauteur: 304 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 545 W
hauteur: 444 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 980 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1088 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 749 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1746 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1498 W
hauteur: 2013 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 666 W
hauteur: 500 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 635 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1289 W
hauteur: 592 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1980 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1157 W
hauteur: 700 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 447 W
position du collecteur: à gauche et à droite