10000 produits
longueur: 1050 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2040 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2254 W
hauteur: 725 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1418 W
hauteur: 630 mm
longueur: 1038 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 493 W
hauteur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 449 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1060 W
hauteur: 700 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 884 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1221 W
hauteur: 630 mm
longueur: 406 mm
matériau: acier
hauteur: 2015 mm
longueur: 682 mm
matériau: acier
hauteur: 2015 mm
longueur: 611 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1536 W
hauteur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 565 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 406 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 616 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2292 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 798 W
hauteur: 560 mm
longueur: 910 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2951 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 498 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 498 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 708 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1547 W
hauteur: 616 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 857 W
hauteur: 700 mm
longueur: 590 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
longueur: 314 mm
matériau: acier
hauteur: 2007 mm