10000 produits
longueur: 1056 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1224 W
hauteur: 600 mm
longueur: 774 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 2050 mm
matériau: acier
hauteur: 260 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W
hauteur: 728 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
forme du cadre: droit
matériau: acier
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 535 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 827 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2650 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1774 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1362 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 945 W
hauteur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 401 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1043 W
matériau: acier
hauteur: 1500 mm
longueur: 1014 mm
profondeur: 250 mm
hauteur: 750 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 192 W
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 294 W
type: 22
hauteur: 200 mm
longueur: 1170 mm
profondeur: 250 mm
hauteur: 750 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 774 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2001 W
hauteur: 900 mm
longueur: 585 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 780 mm
longueur: 1040 mm
profondeur: 102 mm
hauteur: 630 mm
longueur: 780 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 600 mm