10000 produits
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1017 W
hauteur: 725 mm
longueur: 880 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1760 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 863 W
hauteur: 728 mm
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 172 W
hauteur: 500 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1236 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 246 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 578 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1920 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 611 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1776 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1500 W
hauteur: 700 mm
longueur: 808 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 716 mm
matériau: acier
hauteur: 905 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
longueur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1242 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1076 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1200 mm
profondeur: 221 mm
hauteur: 600 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 458 W
hauteur: 400 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 583 W
couleur: blanc
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 172 W
hauteur: 400 mm
longueur: 148 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 418 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2415 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 350 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1740 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1040 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 630 mm