10000 produits
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 779 W
hauteur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 398 W
type: 21
hauteur: 400 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 527 W
hauteur: 600 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 468 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1420 W
type: 33
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1622 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 925 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 936 W
hauteur: 304 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 583 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 485 W
type: 11
hauteur: 900 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 605 W
hauteur: 750 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 509 W
hauteur: 1266 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 594 W
hauteur: 1183 mm