10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 732 W
type: 22
hauteur: 200 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 457 W
hauteur: 900 mm
longueur: 975 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1059 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 373 W
type: 22
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 260 W
type: 11
hauteur: 600 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 367 W
hauteur: 600 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 547 W
hauteur: 1161 mm
longueur: 1038 mm
matériau: acier
hauteur: 360 mm
longueur: 762 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1384 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 311 W
hauteur: 305 mm
longueur: 1613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 482 W
hauteur: 305 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 375 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 468 mm
profondeur: 250 mm
hauteur: 950 mm
longueur: 975 mm
profondeur: 102 mm
hauteur: 780 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1848 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 859 W
hauteur: 592 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 595 W
hauteur: 666 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 216 W
hauteur: 700 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 516 W
hauteur: 400 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 642 W
hauteur: 2000 mm