10000 produits
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1031 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1781 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1261 W
hauteur: 600 mm
longueur: 550 mm
couleur: gris
hauteur: 1707 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 672 W
hauteur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 240 W
type: 11
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 914 W
matériau: acier
type: 20
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 425 W
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1213 W
matériau: acier
type: 22
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 249 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 1320 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1530 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1774 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
longueur: 1452 mm
matériau: acier
hauteur: 260 mm
longueur: 682 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm
longueur: 550 mm
couleur: noir
hauteur: 1782 mm
longueur: 497 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1199 W
hauteur: 1800 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 686 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 380 W
hauteur: 971 mm
longueur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1872 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 792 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2695 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 498 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 361 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 1774 mm
matériau: acier
hauteur: 260 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1049 W
hauteur: 1540 mm