10000 produits
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 589 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1633 W
hauteur: 900 mm
longueur: 975 mm
profondeur: 223 mm
hauteur: 285 mm
longueur: 840 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 600 mm
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 878 W
hauteur: 700 mm
longueur: 148 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 299 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 830 W
hauteur: 230 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1747 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 357 W
couleur: blanc
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 990 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1224 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1425 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 935 W
hauteur: 156 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2427 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 594 W
hauteur: 1183 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 672 W
hauteur: 1441 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 945 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1820 mm
matériau: acier
hauteur: 500 mm
longueur: 749 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1589 W
hauteur: 2213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2408 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre