10000 produits
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1355 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1014 W
hauteur: 600 mm
longueur: 925 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1539 W
hauteur: 600 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 398 W
hauteur: 965 mm
longueur: 379 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 652 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 661 W
hauteur: 379 mm
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: porte-serviettes
traitement de la surface: non traité
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 809 W
type: 44
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 742 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1137 W
type: 22
hauteur: 750 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 584 W
hauteur: 900 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 289 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1480 W
hauteur: 740 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1233 W
hauteur: 740 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 546 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1246 W
hauteur: 700 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 585 W
hauteur: 1146 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 586 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 880 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1170 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2025 W
hauteur: 1700 mm
longueur: 713 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1122 W
hauteur: 2007 mm