10000 produits
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 535 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 498 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 498 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 1774 mm
matériau: acier
hauteur: 260 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 950 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 686 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 736 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 625 W
hauteur: 1333 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1300 W
hauteur: 1851 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1590 W
hauteur: 700 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1126 W
hauteur: 1500 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 240 W
hauteur: 600 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1491 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 809 W
hauteur: 900 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 401 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1155 W
hauteur: 440 mm
longueur: 910 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1586 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1176 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2235 W
hauteur: 800 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 535 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 590 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm