10000 produits
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1518 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 257 W
hauteur: 248 mm
longueur: 682 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 744 W
hauteur: 704 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 614 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 361 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 670 mm
matériau: acier
hauteur: 747 mm
longueur: 1222 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 603 W
hauteur: 299 mm
longueur: 420 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 894 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 427 W
hauteur: 836 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1049 W
hauteur: 1540 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1049 W
hauteur: 1540 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 678 W
hauteur: 725 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 621 W
hauteur: 1567 mm
longueur: 528 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1964 W
hauteur: 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 249 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 1452 mm
matériau: acier
hauteur: 260 mm
longueur: 682 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
longueur: 1421 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1737 W
hauteur: 600 mm
longueur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1872 W
hauteur: 2000 mm