10000 produits
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 932 W
hauteur: 500 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1074 W
hauteur: 592 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1388 W
hauteur: 666 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 935 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 445 W
hauteur: 1226 mm
longueur: 2500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1028 W
hauteur: 322 mm
longueur: 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1397 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 1613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1403 W
hauteur: 527 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 966 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 854 mm
matériau: acier
hauteur: 747 mm
longueur: 1268 mm
matériau: acier
hauteur: 597 mm
longueur: 992 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 350 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 985 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 406 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
longueur: 498 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 966 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1319 W
hauteur: 700 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 464 W
hauteur: 398 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 855 W
hauteur: 1161 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1388 W
hauteur: 666 mm