10000 produits
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 538 W
hauteur: 900 mm
longueur: 480 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1033 W
type: 22
hauteur: 700 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 379 W
hauteur: 786 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 336 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 596 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1133 W
hauteur: 1761 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1105 W
type: 22
hauteur: 200 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 990 W
hauteur: 500 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 800 W
hauteur: 800 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 429 W
hauteur: 902 mm
longueur: 446 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 551 W
hauteur: 1161 mm
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 544 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2464 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 4476 W
hauteur: 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1690 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 602 W
hauteur: 600 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 384 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 932 W
hauteur: 500 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1088 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2508 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1300 W
hauteur: 800 mm
longueur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 428 W
hauteur: 248 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 445 W
hauteur: 1226 mm