10000 produits
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 949 W
hauteur: 611 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1855 W
hauteur: 700 mm
longueur: 600 mm
profondeur: 221 mm
hauteur: 600 mm
longueur: 528 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1170 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 682 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 830 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1157 W
hauteur: 2013 mm
longueur: 682 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 1314 mm
matériau: acier
hauteur: 360 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 227 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 819 W
type: 21
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 440 W
type: 11
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2261 W
type: 33
hauteur: 500 mm
longueur: 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2496 W
hauteur: 900 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 245 W
hauteur: 400 mm
longueur: 486 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 441 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1098 W
hauteur: 900 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1479 W
hauteur: 2147 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1355 W
hauteur: 1800 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite