10000 produits
longueur: 840 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2724 W
hauteur: 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 361 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 497 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1326 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 264 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 814 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1256 W
hauteur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 295 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 708 W
hauteur: 1355 mm
longueur: 774 mm
matériau: acier
hauteur: 2015 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2625 W
hauteur: 700 mm
longueur: 498 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1078 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 967 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1170 mm
profondeur: 102 mm
hauteur: 630 mm
couleur: autre
longueur: 858 mm
profondeur: 250 mm
hauteur: 750 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 782 W
hauteur: 596 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 380 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 704 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 933 W
hauteur: 700 mm
longueur: 314 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1326 W
hauteur: 616 mm
longueur: 682 mm
matériau: acier
hauteur: 2007 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 301 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 979 W
hauteur: 500 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 206 W
hauteur: 500 mm