10000 produits
longueur: 325 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 630 mm
longueur: 1020 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 600 mm
longueur: 780 mm
profondeur: 221 mm
hauteur: 600 mm
couleur: autre
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 130 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1282 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2267 W
hauteur: 900 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 976 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 922 W
matériau: acier
type: 22
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1183 W
hauteur: 600 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 470 W
hauteur: 750 mm
- Copie
- Copie
longueur: 500 mm
couleur: noir
hauteur: 1537 mm
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 781 W
hauteur: 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1747 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 375 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 1425 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1456 W
hauteur: 304 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2402 W
hauteur: 700 mm
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2090 W
hauteur: 1800 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1307 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3795 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 990 W
hauteur: 1700 mm