10000 produits
longueur: 264 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 642 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1397 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 702 W
hauteur: 600 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1584 W
hauteur: 1700 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 545 W
hauteur: 444 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 547 W
hauteur: 1161 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2973 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1315 W
type: 21
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1078 W
type: 11
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 440 W
type: 11
hauteur: 300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 291 W
type: 11
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 814 W
type: 21
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 376 W
type: 21
hauteur: 900 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1040 W
hauteur: 900 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 765 W
hauteur: 600 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 398 W
hauteur: 965 mm
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 251 W
hauteur: 800 mm
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 470 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2035 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 801 W
hauteur: 700 mm
longueur: 675 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1571 W
hauteur: 1813 mm