10000 produits
longueur: 450 mm
couleur: blanc
hauteur: 1800 mm
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1420 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1554 W
hauteur: 740 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1504 W
hauteur: 592 mm
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 936 W
hauteur: 600 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 378 W
hauteur: 721 mm
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 612 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1500 W
hauteur: 800 mm
longueur: 1525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1002 W
hauteur: 156 mm
longueur: 2025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2080 W
hauteur: 304 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 583 W
hauteur: 1259 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1831 W
hauteur: 500 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 411 W
hauteur: 815 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
longueur: 379 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 652 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 1413 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 703 W
hauteur: 527 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 3386 W
type: 33
hauteur: 750 mm
longueur: 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 838 W
hauteur: 300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1276 W
matériau: acier
type: 22