10000 produits
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 429 W
hauteur: 902 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1247 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3448 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 457 W
hauteur: 601 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 521 W
hauteur: 453 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1283 W
hauteur: 749 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 769 W
hauteur: 675 mm
longueur: 1613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 694 W
hauteur: 453 mm
longueur: 1613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1026 W
hauteur: 675 mm
couleur: rouge
puissance d'entrée max. chauffage: 327 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 561 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 582 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 580 W
hauteur: 1507 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2427 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 388 W
hauteur: 746 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W
hauteur: 1146 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 716 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 966 W
hauteur: 1706 mm
longueur: 1140 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 700 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 516 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1090 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre