10000 produits
longueur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1224 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 546 W
hauteur: 600 mm
longueur: 749 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1163 W
hauteur: 1613 mm
longueur: 525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 336 W
hauteur: 1230 mm
longueur: 1176 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2449 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2472 W
hauteur: 600 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 462 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1019 W
hauteur: 1851 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 404 W
hauteur: 444 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
longueur: 1413 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1446 W
hauteur: 675 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2427 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1157 W
hauteur: 2013 mm
longueur: 695 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2226 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 828 W
hauteur: 383 mm
longueur: 379 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 936 W
hauteur: 2013 mm
longueur: 1176 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 460 W
hauteur: 370 mm
couleur: marron
puissance d'entrée max. chauffage: 945 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 299 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 698 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2126 W
hauteur: 630 mm
longueur: 352 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1142 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1772 W
hauteur: 630 mm