10000 produits
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1119 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 513 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 658 W
hauteur: 1415 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 708 W
hauteur: 1355 mm
longueur: 854 mm
matériau: acier
hauteur: 500 mm
longueur: 490 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1162 W
hauteur: 1800 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 474 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2444 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 490 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 952 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1620 W
hauteur: 1700 mm
longueur: 792 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1841 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 840 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1788 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1240 W
hauteur: 675 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 973 W
hauteur: 1761 mm
longueur: 453 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 698 W
hauteur: 1613 mm
longueur: 497 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1872 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 926 W
hauteur: 1772 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3685 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1494 W
hauteur: 1800 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 861 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 660 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 329 W
hauteur: 370 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1562 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 670 mm
matériau: acier
hauteur: 747 mm
longueur: 2525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2075 W
hauteur: 230 mm