10000 produits
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 628 W
hauteur: 700 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 546 W
hauteur: 1441 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2178 W
hauteur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 257 W
type: 22
hauteur: 200 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 586 W
hauteur: 1188 mm
longueur: 975 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 630 mm
longueur: 260 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 630 mm
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: porte-serviettes
traitement de la surface: non traité
longueur: 497 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1690 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2904 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 725 mm
largeur: 725 mm
hauteur: 636 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W
hauteur: 700 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 884 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 382 W
hauteur: 600 mm
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: porte-serviettes
traitement de la surface: non traité
longueur: 660 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 700 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 281 W
hauteur: 600 mm