10000 produits
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 714 W
hauteur: 700 mm
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 748 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1169 W
hauteur: 444 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3080 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 500 mm
matériau: acier
hauteur: 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 953 W
matériau: acier
type: 21
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 495 W
matériau: acier
type: 21
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1065 W
type: 33
hauteur: 600 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 404 W
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 597 W
type: 22
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1999 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1036 W
hauteur: 500 mm