10000 produits
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 328 W
hauteur: 600 mm
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 447 W
hauteur: 800 mm
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1636 W
hauteur: 452 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 738 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1372 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2968 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2464 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 1544 mm
matériau: acier
hauteur: 400 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 283 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 366 W
type: 11
hauteur: 700 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 324 W
hauteur: 400 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 710 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 801 W
hauteur: 700 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 916 W
hauteur: 500 mm
longueur: 877 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2121 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 264 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1644 W
hauteur: 560 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1069 W
hauteur: 592 mm
longueur: 749 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1746 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1813 W
hauteur: 740 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1036 W
hauteur: 740 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 377 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2059 W
hauteur: 748 mm