4372 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
montage de rails DIN: Non
mode de commande: 1-10 V
tension d'entrée: 100...277 V
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 850 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 30...30 W
courant de sortie: 0...2500 mA
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 426 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
température de couleur: 2700...6500 K
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 48...48 V
puissance de la lampe: 5.6...5.6 W
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 560 lm
indice de protection (IP): IP00
longueur: 2000 mm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2460 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 0 mm
flux lumineux par mètre: 670 lm
température de couleur: 2700...2700 K
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
température de couleur: 2400...2400 K
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
longueur: 10000 mm
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 5000 mm
tension de lampe: 220...240 V
indice de protection (IP): IP20