4372 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 900 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1780 lm
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1100 lm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 480 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 20000 mm
puissance de la lampe par mètre: 10 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 1900...1900 K
puissance du système: 14 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
température de couleur: 1900...1900 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5020 mm
flux lumineux par mètre: 388 lm
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 15 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67