4372 produits
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...30 W
courant de sortie: 0...1250 mA
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 596 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur totale: 5 m
tension nominale (Un): 48...48 V
puissance de la lampe: 5.6...5.6 W
température de couleur: 4000...4000 K
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1030 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1100 lm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 4000 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3072.78 lm
température de couleur: 2700 K
longueur: 3000 mm
tension de lampe: 220...240 V
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000 K
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
largeur: 22.2 mm
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 2500 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.2 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67