4372 produits
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 7.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
tension de lampe: 220...240 V
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 523 lm
indice de protection (IP): IP20
largeur: 12 mm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 265 lm
indice de protection (IP): IP68
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 6000...6000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1041.46 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 775 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1586.7 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1550 lm
indice de protection (IP): IP00
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 2730 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1870 lm
indice de protection (IP): IP00
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1000 lm
indice de protection (IP): IP20