4372 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 496 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 700 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1090 lm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 87 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1040 lm
indice de protection (IP): IP00
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1580 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP68
largeur: 43.2 mm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 687 lm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1870 lm
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1330 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 700 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la source lumineuse: 75 W
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...4000 K
couleur du boîtier/corps: blanc