4372 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1050 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1050 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 3716 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1365 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 925.598 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1315 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5060 mm
flux lumineux par mètre: 1595 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 500 mm
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de protection (IP): IP44
largeur: 10 mm
couleur de la lumière: RGB
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 999 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 730 lm
indice de protection (IP): IP68
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 42...42 W
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 5 m
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 120...120 W
courant de sortie: 50...5000 mA
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1020 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1260 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 474 lm
indice de protection (IP): IP20