4372 produits
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 840 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
longueur totale: 10 m
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP44
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 620 lm
indice de protection (IP): IP68
- Copie
- Copie
modèle: bande
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur totale: 5 m
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 400 lm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
nombre de sources lumineuses par mètre: 140
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP67
largeur: 12 mm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 11 W
flux lumineux par mètre: 1994 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 600 lm
indice de protection (IP): IP68
tension nominale (Un): 48...48 V
puissance de la lampe: 5.6...5.6 W
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1269 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 213 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP20