4372 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 830 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 3000 mm
tension de lampe: 220...240 V
indice de protection (IP): IP44
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 15 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 90 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1031 lm
indice de protection (IP): IP20
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 600 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 0 mm
flux lumineux par mètre: 455 lm
température de couleur: 6000...6000 K
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 826 lm
indice de protection (IP): IP67
nombre de sources lumineuses par mètre: 210
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP65
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1060 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 596 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 355 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 40.7 mm
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20