4368 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 600 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1070 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1290 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2200 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 292 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1775 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
température de couleur: 2400...2400 K
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 14...14 W
couleur: RGB
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 5...5 W
température de couleur: 6000...6000 K
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP68