4368 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 700 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 400 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1068 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 950 lm
indice de protection (IP): IP68
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 840 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 240 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 435 lm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 600 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 936 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur totale: 5 m
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1155 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1344 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 840 lm
indice de protection (IP): IP20