4368 produits
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 3716 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
largeur: 80.65 mm
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 306 lm
indice de protection (IP): IP65
largeur: 12 mm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1031 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 918 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 420 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 7 W
flux lumineux par mètre: 837 lm
indice de protection (IP): IP67
nombre de sources lumineuses par mètre: 140
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 8 W
flux lumineux par mètre: 720 lm
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 913 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc