4372 produits
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 16 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 40000 mm
flux lumineux par mètre: 511 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 521 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 546 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 435 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 1000 mm
flux lumineux par mètre: 800 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 14.5 W
couleur de la lumière: RGB
indice de protection (IP): IP20
longueur: 20000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
longueur: 20000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7.5 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1262 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 981 lm
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 230...230 V
mode de commande: découpage de début de phase/découpage de fin de phase
tension d'entrée: 100...240 V
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 630 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67