4372 produits
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1330 lm
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 190 lm
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP67
longueur: 20000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 200...200 W
courant de sortie: 4200...8400 mA
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 850 lm
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...5700 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1061 lm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 6 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
section nominale du conducteur: 0.3 mm²
nombre de conducteurs pilotes: 2
tension de sortie: 230...230 V
mode de commande: découpage de début de phase/découpage de fin de phase
tension d'entrée: 100...240 V
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1960 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 360...360 W
courant de sortie: 0...7500 mA
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...5700 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3053 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3600 mm
flux lumineux par mètre: 1512 lm
indice de protection (IP): IP54
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20