4372 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 960 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 390 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 86 mm
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 100...240 V
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1271 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7.5 W
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 75...75 W
courant de sortie: 1570...3150 mA
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 150...150 W
courant de sortie: 0...3130 mA
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 981 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 875 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 960 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 824 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 473 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1091 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 999 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67