4372 produits
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7.5 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1340 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 3716 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 500 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1200 lm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
couleur: autre
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.5 W
indice de protection (IP): IP68
modèle: variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande: 1-10 V
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 435 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 2500 mm
puissance de la lampe par mètre: 10.2 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 15 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 720 lm
indice de protection (IP): IP20