4372 produits
longueur: 7000 mm
flux lumineux par mètre: 1038 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...5700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1950 lm
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1927.31 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 720 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1896 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 435 lm
indice de protection (IP): IP65
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
nombre de conducteurs pilotes: 2
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de protection (IP): IP20
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
indice de protection (IP): IP68
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 20 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7.5 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 500 mm
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1656 lm
indice de protection (IP): IP54
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 535 lm
indice de protection (IP): IP00
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1100 lm
indice de protection (IP): IP20