4372 produits
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7.6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 960 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 880 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1400 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 2500 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 880 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
tension de lampe: 220...240 V
indice de protection (IP): IP44
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...30 W
courant de sortie: 1250...1250 mA
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 342 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP68