4372 produits
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
indice de protection (IP): IP68
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 12...36 V
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP20
longueur: 30000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8.5 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP65
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
température de couleur: 2400...2400 K
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
température de couleur: 4000...4000 K
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 4 mm
largeur: 13 mm
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 4170...4170 mA
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 550 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir