4372 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP67
longueur des sections individuelles: 100 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.5 W
couleur de la lumière: RGB
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
largeur: 80.65 mm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP68
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
tension de lampe: 220...240 V
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000 K
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 14.4...14.4 W
température de couleur: 3500...3500 K
longueur totale: 5 m
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
flux lumineux par mètre: 480 lm
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 5...5 W
température de couleur: 6000...6000 K
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 9...9 W
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1359 lm
indice de protection (IP): IP65