4372 produits
longueur: 5020 mm
flux lumineux par mètre: 644 lm
indice de protection (IP): IP54
modèle: bande
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1113 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 0 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 350 lm
indice de protection (IP): IP68
largeur: 16 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 2400 mm
flux lumineux par mètre: 390 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 720 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 840 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1039 lm
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: aluminium
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 714 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 340 lm
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: commande
pièce détachée: Non
accessoire: Non
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 960 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2025.84 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
température de couleur: 4000...4000 K
longueur: 20000 mm
puissance de la lampe par mètre: 10 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 1900...1900 K
puissance du système: 14 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 2035 mm
largeur: 18 mm
adapté à un variateur: Non