4372 produits
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 9...9 W
température de couleur: 6500...6500 K
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 750 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 1000 mm
flux lumineux par mètre: 1140 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 1000 mm
flux lumineux par mètre: 950 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 3000 mm
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1031 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 462 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1606 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1260 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 18 W
flux lumineux par mètre: 1552 lm
indice de protection (IP): IP65
largeur: 12 mm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP65
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 1000...2000 mA
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 720 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 350 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 70 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 357 lm
indice de protection (IP): IP65
tension de lampe: 230...230 V
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1270 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1010 lm
indice de protection (IP): IP00
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67